Finimetal - Radiateur colonne DL 2-0600 14 GS2222 0 - D2060_14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 349 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 658 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TEOLYS Horizontal
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149941986
Réf. Sonepar
00090994198
Réf. Fournisseur
D2060_14
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
349 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
658 W
exposant N:
1.241
contenu en eau:
9.24 l







