Finimetal - Radiateur colonne DL 2-0600 16 GS2222 0 - D2060_16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 399 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 752 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149825217

Réf. Sonepar

00090982521

Réf. Fournisseur

D2060_16

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

399 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

752 W

exposant N:

1.241

contenu en eau:

10.56 l

Teolys Horizontal Type D2, Hauteur 600mm, Largeur 800mm, Puissance 752 W (Blanc RAL9016)