Finimetal - Radiateur colonne DL 2-0750 16 GS2222 0 - D2075_16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 487 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 923 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149652028

Réf. Sonepar

00090965202

Réf. Fournisseur

D2075_16

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

487 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

923 W

exposant N:

1.251

contenu en eau:

12.64 l

Teolys Horizontal Type D2, Hauteur 750mm, Largeur 800mm, Puissance 922 W (Blanc RAL9016)