Finimetal - Radiateur colonne DL 2-1800 16 UN--22 0 - D2180_16

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1078 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2115 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149653667

Réf. Sonepar

00090965366

Réf. Fournisseur

D2180_16

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1078 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2115 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

27.36 l

Teolys Vertical Type D2, Hauteur 1800mm, Largeur 800mm, Puissance 2116 W (Blanc RAL9016)