Finimetal - Radiateur colonne DL 2-2000 12 UN--22 0 - D2200_12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 894 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1762 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Vertical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149616853
Réf. Sonepar
00090961685
Réf. Fournisseur
D2200_12
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
894 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1762 W
exposant N:
1.329
contenu en eau:
22.56 l