Finimetal - Radiateur colonne DL 2-2000 18 UN--22 0 - D2200_18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1340 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2642 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Vertical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149680816
Réf. Sonepar
00090968081
Réf. Fournisseur
D2200_18
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
2000 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1340 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2642 W
exposant N:
1.329
contenu en eau:
33.84 l