Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0600 14 GS2222 0 - D3060_14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 600 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 479 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 911 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Horizontal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149998218
Réf. Sonepar
00090999821
Réf. Fournisseur
D3060_14
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
479 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
911 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
13.3 l