Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0600 22 GS2222 0 - D3060_22

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 600 mm

  • longueur - 1100 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 752 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1432 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149775208

Réf. Sonepar

00090977520

Réf. Fournisseur

D3060_22

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

600 mm

longueur:

1100 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

752 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1432 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

20.9 l

Teolys Horizontal Type D3, Hauteur 600mm, Largeur 1100mm, Puissance 1432 W (Blanc RAL9016)