Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0750 14 GS2222 0 - D3075_14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 750 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 580 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1112 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Horizontal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149632402
Réf. Sonepar
00090963240
Réf. Fournisseur
D3075_14
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
580 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1112 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
16.1 l