Finimetal - Radiateur colonne DL 3-0750 18 GS2222 0 - D3075_18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 750 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 745 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1429 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
TEOLYS Horizontal
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6438149617980
Réf. Sonepar
00090961798
Réf. Fournisseur
D3075_18
Réf. Commerciale
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
750 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
745 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1429 W
exposant N:
1.275
contenu en eau:
20.7 l