Finimetal - Radiateur colonne DL 3-1800 18 UN--22 0 - D3180_18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - acier 
- hauteur - 1800 mm 
- longueur - 900 mm 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1619 W 
- émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3206 W 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
TEOLYS Vertical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6438149639067
Réf. Sonepar
00090963906
Réf. Fournisseur
D3180_18
Marque
Finimetal
matériau:
acier
hauteur:
1800 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1619 W
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3206 W
exposant N:
1.337
contenu en eau:
44.82 l







