Finimetal - Radiateur colonne DL 3-2000 14 UN--22 0 - D3200_14

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1391 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2759 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149646799

Réf. Sonepar

00090964679

Réf. Fournisseur

D3200_14

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1391 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2759 W

exposant N:

1.341

contenu en eau:

38.36 l

Teolys Vertical Type D3, Hauteur 2000mm, Largeur 700mm, Puissance 2759 W (Blanc RAL9016)