Finimetal - Radiateur colonne DL 4-0750 14 GS2222 0 - D4075_14

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 750 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 730 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1417 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438149658594

Réf. Sonepar

00090965859

Réf. Fournisseur

D4075_14

Réf. Commerciale

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

750 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

730 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1417 W

exposant N:

1.298

contenu en eau:

21 l

Teolys Horizontal Type D4, Hauteur 750mm, Largeur 700mm, Puissance 1416 W (Blanc RAL9016)