Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1500 10 M UN--22 0 - 27-2150/10

CopieCopie
Finimetal - Radiateur colonne DT 2-1500 10 M UN--22   0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 1500 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 569 W

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1106 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149622847

Réf. Sonepar

00090962284

Réf. Fournisseur

27-2150/10

Marque

Finimetal

matériau:

acier

hauteur:

1500 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

569 W

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1106 W

exposant N:

1.302

contenu en eau:

14.5 l

Teolys Twin Type 0, Hauteur 1500mm, Largeur 500mm, Puissance 1106 W (Blanc RAL9016)