Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 10T080 001 C50 R9016 - 10SH20080

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 605 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1158 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 608 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9007822414696

Réf. Sonepar

00090241469

Réf. Fournisseur

10SH20080

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

605 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1158 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

608 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

10.4 l

Chorus Réhabilitation H20 10T080 001 C50, Puissance: 1158W (Blanc RAL9016)