Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 8 T080 001 C50 R9016 - 8SH20080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 605 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 952 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 500 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007822438258
Réf. Sonepar
00090243825
Réf. Fournisseur
8SH20080
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
952 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
500 W
exposant N:
1.262
contenu en eau:
8.32 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






