Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 8 T120 001 C50 R9016 - 8SH20120

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 605 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1428 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 749 W

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958822

Réf. Sonepar

00090595882

Réf. Fournisseur

8SH20120

Marque

Finimetal

hauteur:

605 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1428 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

749 W

exposant N:

1.262

contenu en eau:

12.48 l

Chorus Réhabilitation H20 8 T120 001 C50, Puissance: 1428W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH