Finimetal - Radiateur décoratif CHO RHH20 8 T140 001 C50 R9016 - 8SH20140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 605 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1666 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 874 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438257558120

Réf. Sonepar

00090755812

Réf. Fournisseur

8SH20140

Marque

Finimetal

hauteur:

605 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1666 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

874 W

exposant N:

1.262

contenu en eau:

14.56 l

Chorus Réhabilitation H20 8 T140 001 C50, Puissance: 1666W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH