Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 02T200 R50 F03Blanc - 2SH28200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 155 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1364 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 735 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822331962
Réf. Sonepar
00090233196
Réf. Fournisseur
2SH28200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
155 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1364 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
735 W
exposant N:
1.21
contenu en eau:
5.92 l