Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 03T150 R50 F03Blanc - 3SH28150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 230 mm
longueur - 1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1404 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 750 W
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9004465958907
Réf. Sonepar
00090595890
Réf. Fournisseur
3SH28150
Marque
Finimetal
hauteur:
230 mm
longueur:
1500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1404 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
750 W
exposant N:
1.228
contenu en eau:
6.66 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






