Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 04T100 R50 F03Blanc - 4SH28100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 305 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1195 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 633 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465958884

Réf. Sonepar

00090595888

Réf. Fournisseur

4SH28100

Marque

Finimetal

hauteur:

305 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1195 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

633 W

exposant N:

1.245

contenu en eau:

5.92 l

Chorus H28 04T100 R50 F03, Puissance: 1195W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH