Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 04T130 R50 F03Blanc - 4SH28130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 305 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1554 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 823 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9004465958891
Réf. Sonepar
00090595889
Réf. Fournisseur
4SH28130
Marque
Finimetal
hauteur:
305 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1554 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
823 W
exposant N:
1.245
contenu en eau:
7.7 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






