Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS H28 04T200 R50 F03Blanc - 4SH28200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 305 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2390 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1265 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9004465958945

Réf. Sonepar

00090595894

Réf. Fournisseur

4SH28200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

305 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2390 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1265 W

exposant N:

1.245

contenu en eau:

11.84 l

Chorus H28 04T200 R50 F03, Puissance: 2390W (Blanc RAL9016)