Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS HH10 6 T120 001 C50 R9016 - 6SH10120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 455 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 599 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 318 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007822440008
Réf. Sonepar
00090244000
Réf. Fournisseur
6SH10120
Marque
Finimetal
hauteur:
455 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
599 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
318 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
5.33 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






