Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 04T200 RU F01Blanc - 4SV10200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 305 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 661 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 337 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9004465959034

Réf. Sonepar

00090595903

Réf. Fournisseur

4SV10200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2000 mm

longueur:

305 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

661 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

337 W

exposant N:

1.31967

contenu en eau:

5.2 l

Chorus V10 04T200 RU F01, Puissance: 661W (Blanc RAL9016)