Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 06T180 RU F01Blanc - 6SV10180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 455 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 862 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 438 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465958983
Réf. Sonepar
00090595898
Réf. Fournisseur
6SV10180
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
455 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
862 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
438 W
exposant N:
1.32335
contenu en eau:
7.1 l