Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 08T220 RU F01Blanc - 8SV10220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 605 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1458 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 737 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9004465959133

Réf. Sonepar

00090595913

Réf. Fournisseur

8SV10220

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

605 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1458 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

737 W

exposant N:

1.33593

contenu en eau:

11.3 l

Chorus V10 08T220 RU F01, Puissance: 1458W (Blanc RAL9016)