Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 10T180 RU F01Blanc - 10SV10180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 1800 mm
longueur - 755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1487 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 756 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465959027
Réf. Sonepar
00090595902
Réf. Fournisseur
10SV10180
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
1800 mm
longueur:
755 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1487 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
756 W
exposant N:
1.32335
contenu en eau:
11.9 l