Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V10 11T220 RU F01Blanc - 11SV10220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 2200 mm
longueur - 830 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2005 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1013 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9004465959157
Réf. Sonepar
00090595915
Réf. Fournisseur
11SV10220
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
2200 mm
longueur:
830 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2005 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1013 W
exposant N:
1.33593
contenu en eau:
15.5 l