Finimetal - Radiateur décoratif CHORUS V20 11T220 RU F01Blanc - 11SV20220

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 2200 mm

  • longueur - 830 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2947 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1499 W

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

9004465959324

Réf. Sonepar

00090595932

Réf. Fournisseur

11SV20220

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

2200 mm

longueur:

830 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2947 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1499 W

exposant N:

1.32308

contenu en eau:

29.1 l

Chorus V20 11T220 RU F01, Puissance: 2947W (Blanc RAL9016)