Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T060 001 C50 R9016 - 10SH10060

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 755 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 484 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 256 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822453909

Réf. Sonepar

00090245390

Réf. Fournisseur

10SH10060

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

755 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

484 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

256 W

exposant N:

1.247

contenu en eau:

4.44 l

Chorus H10 10T060 001 C50 R9016, Puissance: 484W (Blanc RAL9016)

Les Atouts de la gamme:

CHORUS SH