Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T070 001 C50 R9016 - 10SH10070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 755 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 565 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 299 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438257413887
Réf. Sonepar
00090741388
Réf. Fournisseur
10SH10070
Marque
Finimetal
hauteur:
755 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
565 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
299 W
exposant N:
1.247
contenu en eau:
5.18 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






