Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T090 001 C50 R9016 - 10SH10090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 755 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 726 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 384 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438257515499
Réf. Sonepar
00090751549
Réf. Fournisseur
10SH10090
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
755 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
726 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
384 W
exposant N:
1.247
contenu en eau:
6.66 l