Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T100 001 C50 R9016 - 10SH10100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 755 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 807 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 427 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9004465958778
Réf. Sonepar
00090595877
Réf. Fournisseur
10SH10100
Marque
Finimetal
hauteur:
755 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
807 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
427 W
exposant N:
1.247
contenu en eau:
7.4 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






