Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T120 001 C50 R9016 - 10SH10120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 755 mm
longueur - 1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 968 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 512 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007657810502
Réf. Sonepar
00090781050
Réf. Fournisseur
10SH10120
Marque
Finimetal
hauteur:
755 mm
longueur:
1200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
968 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
512 W
exposant N:
1.247
contenu en eau:
8.88 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






