Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 10T140 001 C50 R9016 - 10SH10140

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 755 mm

  • longueur - 1400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1130 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 598 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

6438257687899

Réf. Sonepar

00090768789

Réf. Fournisseur

10SH10140

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

755 mm

longueur:

1400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1130 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

598 W

exposant N:

1.247

contenu en eau:

10.36 l

Chorus H10 10T140 001 C50 R9016, Puissance: 1130W (Blanc RAL9016)