Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 8 T060 001 C50 R9016 - 8SH10060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 605 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 392 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 208 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438257388673
Réf. Sonepar
00090738867
Réf. Fournisseur
8SH10060
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
392 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
208 W
exposant N:
1.243
contenu en eau:
3.55 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






