Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 8 T070 001 C50 R9016 - 8SH10070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 605 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 457 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 242 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6438257558076
Réf. Sonepar
00090755807
Réf. Fournisseur
8SH10070
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
457 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
242 W
exposant N:
1.243
contenu en eau:
4.14 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






