Finimetal - Radiateur décoratif CHORUSH10 8 T100 001 C50 R9016 - 8SH10100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 605 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 653 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 346 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9004465958761
Réf. Sonepar
00090595876
Réf. Fournisseur
8SH10100
Marque
Finimetal
hauteur:
605 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
653 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
346 W
exposant N:
1.243
contenu en eau:
5.92 l
Les Atouts de la gamme:
CHORUS SH






