Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 1250W - 3630612

CopieCopie
Finimetal - Radiateur décoratif électrique EPOK RAD FLUIDE H600 1250W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • capacité de chauffage - 1250 W

  • matériau du corps de chauffe - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 750 mm

  • hauteur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9004465970145

Réf. Sonepar

00090803837

Réf. Fournisseur

3630612

Marque

Finimetal

capacité de chauffage:

1250 W

matériau du corps de chauffe:

acier

couleur:

blanc

largeur:

750 mm

hauteur:

600 mm

Epok H, Horizontal, Hauteur 600mm, Largeur 750mm, Puissance Électrique

Les Atouts de la gamme:

EPOK H