Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=2200 - KTH103582200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 867 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 460 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149132131

Réf. Sonepar

00090913213

Réf. Fournisseur

KTH103582200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

867 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

460 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

6.07 l

Kontec KH 10 H=358 L=2200, Puissance: 867W (Blanc RAL9016)