Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=3000 - KTH103583000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1182 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 627 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149111921

Réf. Sonepar

00090911192

Réf. Fournisseur

KTH103583000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1182 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

627 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

8.28 l

Kontec KH 10 H=358 L=3000, Puissance: 1182W (Blanc RAL9016)