Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=3600 - KTH103583600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1418 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 753 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149111983
Réf. Sonepar
00090911198
Réf. Fournisseur
KTH103583600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
3600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1418 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
753 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
9.94 l