Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=4000 - KTH104304000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 4000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1832 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 972 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149135507

Réf. Sonepar

00090913550

Réf. Fournisseur

KTH104304000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

4000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1832 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

972 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

13.32 l

Kontec KH 10 H=430 L=4000, Puissance: 1832W (Blanc RAL9016)