Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=600 - KTH104300600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 275 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 146 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149112188

Réf. Sonepar

00090911218

Réf. Fournisseur

KTH104300600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

275 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

146 W

exposant N:

1.24

contenu en eau:

2 l

Kontec KH 10 H=430 L=600, Puissance: 275W (Blanc RAL9016)