Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=502 L=3200 - KTH105023200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1674 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 884 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9006892795667
Réf. Sonepar
00090279566
Réf. Fournisseur
KTH105023200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
3200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1674 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
884 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
12.38 l