Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=2000 - KTH105742000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1176 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 621 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822498146
Réf. Sonepar
00090249814
Réf. Fournisseur
KTH105742000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1176 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
621 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
8.88 l