Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=2200 - KTH105742200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1294 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 683 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149131936
Réf. Sonepar
00090913193
Réf. Fournisseur
KTH105742200
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
2200 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1294 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
683 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
9.77 l