Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=3000 - KTH105743000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 3000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1764 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 932 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657877567

Réf. Sonepar

00090787756

Réf. Fournisseur

KTH105743000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

3000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1764 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

932 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

13.32 l

Kontec KH 10 H=574 L=3000, Puissance: 1764W (Blanc RAL9016)