Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=500 - KTH105740500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 294 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 155 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822537692

Réf. Sonepar

00090253769

Réf. Fournisseur

KTH105740500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

294 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

155 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

2.22 l

Kontec KH 10 H=574 L=500, Puissance: 294W (Blanc RAL9016)